エスコ
125mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638AD-16
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
53
全長(mm)
125
種類
Sカン
寸法L1(mm)
125
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
120
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
105
口の開き(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123727
EA638AD-16
オープン
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください