エスコ
200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番
EA638AD-48
材質
プラスチック
幅(mm)
94
厚さ(mm)
16
全長(mm)
200
色
ブラック
質量(g)
120
種類
Sカン
使用荷重(kg)
34
口の開き(mm)
35
材質(フック)
ステンレス
内容量
1個
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123736
EA638AD-48
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください