エスコ
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番
EA638AD-71
材質
ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
全長(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
13(梱包材込み)
種類
Sカン
口の開き(mm)
5.5
内容量
1個
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123772
EA638AD-71
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください