エスコ
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番
EA638AD-82
材質
ステンレス
幅(mm)
22
厚さ(mm)
6
全長(mm)
50
質量(kg)
7
色
シルバー
種類
Sカン
使用荷重(kg)
4.5
口の開き(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123842
EA638AD-82
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください