66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) - エスコ
(1件のレビュー)

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-83材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14シルバー種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11内容量1個
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123858EA638AD-83
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-09
用途: 自転車通学のバッグに
その他業種

S字なので外れにくく、常にバッグにつけておけるので、とても便利です。ちょっと荷物が増えたときに、リュックのサイドにぶら下げられて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする