110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) - エスコ
(1件のレビュー)

S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。

エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5内容量1個
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123876EA638AD-85
オープン
675
743(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 車のプチ改造に使用

スペーシアベースと言う車の後席はバカ程狭いです。そこで、後席は畳んだままで後席をガチャっと止める金具にこのスナップをひっかけて延長用シートベルトを取り付け、2人用のソファを置いて広く使えないか実験中です。なので金具と延長用シートベルトがしっかり取り付けられるかどうかが大事なのです。(きっとこの説明でわかる方はおられないと思いますが)まぁ色々とやってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする