エスコ
34mm スプリングスナップ(OD色)
エスコ品番
EA638AE-2
材質
鉄
全長(mm)
34
質量(g)
5
種類
スイベルスナップ
全長A(mm)
34
使用荷重(kg)
1
表面処理
ODグリーン色塗装
内寸(mm)
20×9
破断荷重(kg)
37
リング内径(Φmm)
6
口開B(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123894
EA638AE-2
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください