エスコ
79mm スイベルスナップ
エスコ品番
EA638AF-83
材質
鉄
質量(g)
38.6
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
79
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
18
破断荷重(kg)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123982
EA638AF-83
オープン
¥
360
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください