エスコ
75mm スイベルスナップ
エスコ品番
EA638AF-92
材質
可鍛鋳鉄
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
13
使用荷重(kg)
10
寸法S(mm)
8
表面処理
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124025
EA638AF-92
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください