曜日別特売

20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) - エスコ20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) - エスコ20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638AG-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)24種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)60寸法H(mm)5使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法T(mm)4寸法W1(mm)21寸法W2(mm)17適合バンド幅(mm)20口開きS(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124043EA638AG-31
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする