エスコ
15x13mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BK-22
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4.5
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
3.8
寸法L(mm)
15
使用荷重(kg)
7
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
19
寸法D2(mm)
2.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124208
EA638BK-22
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください