エスコ
20mm グランドフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638BK-26
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法L(mm)
17
寸法d(mm)
4.8
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
20
参考使用荷重(kg)
10
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
1.85
寸法D2(mm)
3
寸法W(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124235
EA638BK-26
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください