エスコ
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BQ-23
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
50
ねじ径
M8
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
80
ねじ長さ(mm)
70
リング内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124332
EA638BQ-23
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください