エスコ
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BQ-26
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
50
ねじ径
W-3/8”
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
150
ねじ長さ(mm)
90
リング内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124348
EA638BQ-26
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください