エスコ
5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BS-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約5
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
4.1
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
11.2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124472
EA638BS-21
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください