エスコ
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638BS-24
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約14
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
5.8
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
12.7
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
76.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124506
EA638BS-24
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください