エスコ
1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BS-25
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約18
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
5.8
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
12.7
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
101.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124515
EA638BS-25
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください