エスコ
3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638BS-31
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約45
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
8.1
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
19.1
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
63.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124576
EA638BS-31
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください