エスコ
34x26mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BT-24
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
15
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
6.8
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
7
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
34
寸法D1(mm)
1.2
寸法D2(mm)
4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124637
EA638BT-24
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください