21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

21x22mm ウォール金具(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124673EA638BT-31
オープン
165
182(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50124673
2024-12-03
用途: キッチンカーの横断幕を止めるのに使用しました。
HMパートナー合同会社飲食業

キッチンカーの横断幕を止める際に使用しました。
以前、大型ショッピングセンターで同じような物を販売しておりましたが、最近、どこの店舗を探してもなく、今回モノタロウ様であったので助かり流石モノタロウ様と思いました。

対象商品 : 50124673
2023-10-30
用途: 横断幕を吊るす為

外壁に横断幕を吊るす為に買いました。いい品です。問題ありません。

対象商品 : 50124673
2019-04-24
用途: 車の荷掛けフックとして
製造業

ジムニーの荷掛けフックとして取り付けしました。
強度的にも丁度良く使用感は良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする