エスコ
51x39mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BT-32
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
60
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
95
寸法A(mm)
5.8
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124682
EA638BT-32
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください