エスコ
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BT-33
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
110
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
180
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124698
EA638BT-33
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください