エスコ
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638C-3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
22
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
80
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124777
EA638C-3
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください