エスコ
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638C-4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
26.5
使用荷重(kg)
150
ねじ径(mm)
M10
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124786
EA638C-4
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください