エスコ
M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638C-5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
26
使用荷重(kg)
220
ねじ径(mm)
M12
寸法D(mm)
11.5
寸法W(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124795
EA638C-5
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください