エスコ
1.5ton スイベル(鍛造)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638CK-14
使用荷重(t)
1.5
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
220
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125145
EA638CK-14
鍛造鋼
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください