エスコ
2.0ton スイベル(鍛造)
エスコ品番
EA638CK-15
使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
245
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125154
EA638CK-15
鍛造鋼
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください