エスコ
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ品番
EA638CM-208
材質
鍛造鋼
全長(mm)
40
質量(g)
70
ねじ径
【Uボルト】1/4”
適合ワイヤ径(Φmm)
8
内幅(mm)
【Uボルト】10
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125346
EA638CM-208
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください