エスコ
12mm ワイヤー十字クリップ
エスコ品番
EA638CM-212
材質
鍛造鋼
全長(mm)
60
質量(g)
200
ねじ径
【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)
12
内幅(mm)
【Uボルト】14
板幅(mm)
43
板長さ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125364
EA638CM-212
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください