エスコ
2450kg 強力型ロングシャックル
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638CN-21
材質
スチール
寸法L(mm)
146
ねじ径
W3/4
使用荷重(kg)
2450
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125382
EA638CN-21
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください