曜日別特売

3920kg 強力型ロングシャックル

3920kg 強力型ロングシャックル - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125398EA638CN-22
オープン
5,060
5,566(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50125398
2018-04-07
用途: 吊りビームで使う
有限会社ミヤタ

商品説明に軸の太さが明記していなかったので、穴開けし直さなければ使えなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の情報の追記を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする