エスコ
150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ)
エスコ品番
EA638CR-4
材質
スチール
寸法L(mm)
27
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
14
仕上
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125434
EA638CR-4
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください