曜日別特売

29x3.5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

29x3.5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) - エスコ
エスコ品番EA638CV-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法L(mm)29使用荷重(kg)40寸法A(mm)10表面処理ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125583EA638CV-1
オープン185
109
アウトレット
120(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする