エスコ
58 x 8mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
エスコ品番
EA638CV-5
材質
スチール
質量(g)
76
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
58
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
18
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125723
EA638CV-5
¥
350
¥
349
¥
219
アウトレット
¥
241
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください