曜日別特売

16mm ロープ用Towフック(スティール製)

16mm ロープ用Towフック(スティール製) - エスコ
エスコ品番EA638CY-2全長(mm)90材質(本体)スチール種類スナップフック内径(Φmm)16使用荷重(kg)875表面処理亜鉛メッキ口の開き(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125775EA638CY-2
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする