曜日別特売

16.9x1.5mm キーリング(スチール製/10個)

16.9x1.5mm キーリング(スチール製/10個) - エスコ
エスコ品番EA638D-1材質スチール形状【線】半円質量(g)約17.8種類リンク内径(Φmm)約16.9線径(Φmm)約1.5寸法A(mm)約1.5寸法B(mm)約2.7内容量1個
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125784EA638D-1
オープン
435
479(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする