エスコ
17.8x2.2mm キーリング(スチール製/10個)
エスコ品番
EA638D-2
材質
スチール
形状
【線】半円
質量(g)
約26
種類
リンク
内径(Φmm)
約17.8
線径(Φmm)
約2.2
寸法A(mm)
約2.2
寸法B(mm)
約2.8
内容量
1個
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125793
EA638D-2
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください