エスコ
30.8x2.5mm キーリング(スチール製/10個)
エスコ品番
EA638D-4
材質
スチール
形状
【線】半円
質量(g)
約67
種類
リンク
内径(Φmm)
約30.8
線径(Φmm)
約2.5
寸法A(mm)
約2.5
寸法B(mm)
約3.1
内容量
1個
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125818
EA638D-4
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください