エスコ
51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個)
エスコ品番
EA638D-6
材質
スチール
形状
【線】半円
質量(g)
約145
種類
リンク
内径(Φmm)
約51.2
線径(Φmm)
約3.1
寸法A(mm)
約3.1
寸法B(mm)
約4.5
内容量
1セット(10個)
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125836
EA638D-6
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください