エスコ
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DB-22
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
27
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
120
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
7
寸法l(mm)
60
寸法m(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125854
EA638DB-22
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください