エスコ
80x 8mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DB-24
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
65
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
230
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
9
寸法l(mm)
80
寸法m(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125863
EA638DB-24
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください