エスコ
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
(1件のレビュー)
仕様
G型リング
エスコ品番
EA638DM-43
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1.8
表面処理
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126073
EA638DM-43
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください