エスコ
5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DN-18
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
150
表面処理
研磨
リング内寸(mm)
28×16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126134
EA638DN-18
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください