エスコ
4x35mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DN-65
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
13.6
種類
リンク
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
4
表面処理
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126247
EA638DN-65
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください