エスコ
6x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DN-74
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
42.6
種類
リンク
内径(Φmm)
50
線径(Φmm)
6
表面処理
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126335
EA638DN-74
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください