エスコ
8x80mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DN-79
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
113
種類
リンク
内径(Φmm)
80
線径(Φmm)
8
表面処理
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126387
EA638DN-79
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください