曜日別特売

0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)

0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) - エスコ
(1件のレビュー)

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。

エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50126432EA638DP-1
オープン
120
132(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50126432
2019-07-18
用途: キーホルダー補修

安物のキーホルダーの場合、小さなリングがすぐ開いてしまい取れてしまう。これはそのリングの代りに使用しました。2重リングなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする