エスコ
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DP-15B
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
15
線径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
0.9
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
6.6
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126457
EA638DP-15B
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください