エスコ
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638DP-2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.5
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
5.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126466
EA638DP-2
オープン
¥
135
¥
149
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください