エスコ
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
研磨
種類
リンク
エスコ品番
EA638DP-20B
形状
【線】丸
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
0.6
破断荷重(kg)
4.4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126475
EA638DP-20B
0.6
20
1
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください